ワイヤ送給装置

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合WB-P352/WB-P352L/WB-P502L/WP-W350 注文コード12923438 品番CMAW-7403
参考基準価格(税別)¥296,800 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は仕様・適合など23種類から選べます 他の種類を見る
適合WB-P352/WB-P352L/WB-P502L/WP-W350 質量(kg)16 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×723×393 冷却方式水冷 適合ワイヤ径(Φmm)(1.0)/1.2/1.6 適合ワイヤ硬質アルミ/軟質アルミ
注意
※()内のワイヤ径をご使用の場合は別売り品が必要です。
※溶接ワイヤは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする