引き戸に貼るシール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12923831 品番 HFK22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

裏紙をはがして貼る「シールタイプ」の粘着ふすま紙。
ふすま枠を外さず、今、貼ってある襖紙の上から重ねて貼れる。
裏紙にはマス目が入っているので、線に沿って平行にハサミやカッターナイフでカットすることができます。
和室のふすまには古いイメージがありますが、ふすま紙を変えるだけで、雰囲気が変わります。
メーターモジュール対応。
和紙ふすま、ビニル壁紙(貼れない壁紙もあります)、石こうボード、ペイント面、プリント合板、ダンボールふすまなどに貼れる。

用途ふすまの貼り替え、間仕切り戸のイメージチェンジに 材質樹脂、アクリル、紙 ブルーリーフ柄 タイプシールタイプ 幅(cm)92 長さ(cm)200
注意
※柄合せはできません。
※糸入りふすま、ベニヤ板、コンクリート、表面が樹脂加工されたふすまや壁紙などには貼れません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする