NEW リフォームシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 12923919 品番 HRSL6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

裏紙をはがして貼るシールタイプ
抗菌ウレタン加工で、キズ・汚れに強く、抗菌効果がある。
洗剤で簡単拭き取りできる。
安全性の高い複合加工シート、エッジテープとしても活用。
塩ビ系樹脂を使用していない安心シート。
裏紙にマス目があるからカットしやすい。

用途ペット対策、キズ汚れ対策や補修、リフォームなどに 材質表面材/ウレタン樹脂(抗菌剤配合)、紙、ポリエステル、粘着剤/アクリル系、裏紙:紙 ライトオーク タイプ木目調 幅(cm)6 長さ(cm)360 耐熱温度(℃)80
注意
※凸凹のある面、ザラザラしている面、天井、屋外、直射日光の当たる場所や、常時高温になる面、フッ素加工やシリコン加工の合板には貼れません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする