曜日別特売
CFSE09W 置くだけフロアシート CHOIYUKA チョイユカ リンテックコマース 12924427

CFSE09W 置くだけフロアシート CHOIYUKA チョイユカ リンテックコマース 12924427
CFSE09W 置くだけフロアシート CHOIYUKA チョイユカ リンテックコマース 12924427

置くだけフロアシート CHOIYUKA チョイユカ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚ブロックチェック注文コード12924427品番CFSE09W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

手軽にマットみたいにちょっと置けるクッションフロア。簡単に置けるサイズにカットされているからすぐ設置OK。
多層構造のクッション素材で柔らかい踏み心地、重いものを落としても床材が傷みにくい。
クッション素材だから、遮音・衝撃吸収効果があり、落下音や気になる生活音、ペットの足音や子供のおもちゃの音などを和らげます。
表面はビニル系のため撥水性に優れています。水や汚れを吸い込みにくいから、液体が床に届きにくく床保護に。
抗ウィルス作用で安心。汚れても中性洗剤などで汚れを落とすことができ、メンテナンスも簡単。
貼ってはがせるから賃貸でもOK。

用途
車の荷台、観葉植物の下、ペット対策、トイレのマット代わりなど
材質塩化ビニル厚さ(mm)1.8ブロックチェック寸法(幅W×長さL)(cm)90×50耐熱温度(℃)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする