曜日別特売
HGJIR10M ほどよく隠せる目かくしシート 省エネ節電タイプ リンテックコマース 12924637

HGJIR10M ほどよく隠せる目かくしシート 省エネ節電タイプ リンテックコマース 12924637
HGJIR10M ほどよく隠せる目かくしシート 省エネ節電タイプ リンテックコマース 12924637
HGJIR10M ほどよく隠せる目かくしシート 省エネ節電タイプ リンテックコマース 12924637

ほどよく隠せる目かくしシート 省エネ節電タイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
長さ(cm)92
内容量1枚注文コード12924637品番HGJIR10M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

貼ってはがせる遮熱シート。すりガラス調で視線カット(目隠し)
吸盤のように"くりかえし"貼ってはがせるから「冷房効果UP」のため夏の間だけ窓に貼って、秋にはがして、翌年の夏にまた貼るということも。
水で吸着させて貼るタイプ。糊を使用していないのできれいにはがせ、他の窓ガラスに貼り直すこともできる窓シートです。
かがやく光の屈折で窓に貼っても明るいフィルム、透明板ガラス専用の窓シート。
半透明のさりげない目隠しシートで「採光」を上手に取り入れつつ、視線をしっかりカット。UPF50+効果で紫外線カット。
透明板ガラス(網入・網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラスの平らな面(網入・網なし)、複層ガラスに貼れる。

用途紫外線対策、視線カット、冷房効果がアップなど材質塩化ビニル樹脂(エンボス樹脂)半透明(すりガラス調)タイプ吸着タイプ幅(cm)90長さ(cm)92耐熱温度(℃)60
注意
※はめ殺し・FIX窓の複層ガラス・網入ガラスは熱割れする危険性があるため貼らないでください。またカーテンやブラインドと併用はお避けください。
※屋内側からお貼りください。
※貼る面が三次曲面や凹凸・ザラザラ面、または屋外での使用は避けてください。
※LOW-Eガラスなどの特殊ガラスに貼ると、フィルムに吸収された熱によりガラスが膨張し熱割れする可能性がありますので貼らないでください。
※アクリル板・塩ビ板に貼ることはできますが、アウトガスによるシートの浮きや膨れは発生した場合は、貼り直してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする