曜日別特売
HGSWIR05S 防災飛散防止フィルム 遮熱フィルム リンテックコマース 12924786

HGSWIR05S 防災飛散防止フィルム 遮熱フィルム リンテックコマース 12924786
HGSWIR05S 防災飛散防止フィルム 遮熱フィルム リンテックコマース 12924786

防災飛散防止フィルム 遮熱フィルム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(cm)46
内容量1枚注文コード12924786品番HGSWIR05S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

遮熱・節電効果&ガラスの飛び散りを防ぐ窓フィルム
窓から入る日射を反射・吸収して遮る効果があり、暑い季節に最適な「遮熱」効果で夏のエアコン稼働率を抑えます。
ガラスが割れても破片が飛び散らない飛散防止効果が、台風時の飛来物に備えられる。
乳白色タイプなので、程よく目隠しつつ、柔らかな光で明るさも保てる
有害なUV(紫外線)を99%カット、紫外線保護指数(UPF)は最高値の50+
透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面、複層ガラス、LOW-Eガラスに貼ることができます。

用途
紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など
材質表面材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)0.05ホワイトマットタイプ水で貼るタイプ幅(cm)90長さ(cm)46耐熱温度(℃)80
注意
※屋内用です。
※ガラス以外には貼らないでください。
※貼る面が三次曲面や凸凹・ザラザラ面、または屋外での使用は避けてください。
※ガラス戸や窓ガラスなど、屋外に面している場合は内側から、食器棚・本棚などの場合は外側に貼ってください。
※はめ殺し・FIX窓のLOW-Eガラスは熱割れする危険性があるので貼らないでください。
※LOW-Eガラスにフィルムを貼った場合、カーテンやブラインドとの併用は熱割れする危険性があるので貼らないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする