腕時計 海外モデル クロノグラフ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 防水10気圧防水 注文コード12924987 品番SND379R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は防水など17種類から選べます 他の種類を見る
付属品保証書、BOX 仕様日付表示、クロノグラフ、スモールセコンド 寸法(mm)46×40.5×10 質量(g)56 表示方式アナログ 材質(ケース)ステンレス 駆動方式クォーツ 材質(バンド)ステンレス 適合腕周(cm)18.5 防水10気圧防水
注意
※環境問題への取り組みの一環として、取扱説明書は電子化となりました。詳細は付属の保証書をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする