セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 腕時計
腕時計 海外モデル クロノグラフ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
防水
10気圧防水
注文コード
12925005
品番
SND309P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
防水
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
保証書、BOX
仕様
日付表示、クロノグラフ、スモールセコンド
寸法(mm)
46×40.5×10
質量(g)
110
表示方式
アナログ
材質(ケース)
ステンレス
駆動方式
クォーツ
材質(バンド)
ステンレス
適合腕周(cm)
19.5
防水
10気圧防水
注意
※環境問題への取り組みの一環として、取扱説明書は電子化となりました。詳細は付属の保証書をご確認ください。