KL-SP100-CK NAME LAND i-ma カシオ計算機 12925800 KL-SP100-CK NAME LAND i-ma カシオ計算機 12925800 KL-SP100-CK NAME LAND i-ma カシオ計算機 12925800 KL-SP100-CK NAME LAND i-ma カシオ計算機 12925800 KL-SP100-CK NAME LAND i-ma カシオ計算機 12925800

NAME LAND i-ma

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12925800 品番KL-SP100-CK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ネームランドイーマのちいかわモデル。
「ちいかわ」に登場するキャラクターの絵文字やフレームを使ったラベルが簡単に作れます。ちいかわたちのイラストを使ったオリジナルラベルを楽しんでください。

付属品ACアダプター、テープカートリッジ 18mm幅1本、専用USBケーブル 質量(g)約710(電池を除く) 種類【絵文字・記号】1141 + ちいかわたち 94(スマホ版) /1289(PC版) ※「ちいかわ」のイラストはスマートフォンアプリのみでご使用いただけます。 電源ACアダプター または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(電池消耗目安:約2巻分) ※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)です フレーム56 + ちいかわたち 36 (スマホ版) 41(PC版) ※「ちいかわ」のイラストはスマートフォンアプリのみでご使用いただけます。 ※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています 入力方式スマホ(iPadはiPhoneの互換モードで動作します)、PC 機能コピー/ペーストあり(※PC版のみ対応)、タイムスタンプ/タイムスパンあり、バーコード/QRコード印刷あり、余白設定あり、連番印刷あり、連続印刷あり、 対応テープ幅(mm)3.5、6、9、12、18、24 印字密度200 ※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数 最大印字行数9行(24mm幅テープ使用時) 最大印字幅(mm)18(24mm幅テープ使用時) マグネットテープはLABEL DESIGN MAKER(PC版)のみで使用可能、最大印刷幅は16mmです 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×173×152.5 ※高さは足を含んだサイズです 印字速度2倍 ※KL-M7との比較。印刷条件により異なります。 書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体(スマホ版) LABEL DESIGN MAKER 書体(PC版) スマホ・PC搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります フォント22書体[漢字11/かな11/英数22] フォーマット形式180 + ちいかわたち 24 (スマホ版)/682(PC版) ※「ちいかわ」のイラストはスマートフォンアプリのみでご使用いただけます。 ※フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含む 拡大印刷あり ※対応テープ幅:18mm / 24mm(スマホ版のみ) インターフェイス【スマホ】Bluetooth(R) Low Energy【パソコン】USB カッターハーフカット機能つきオートカッター 対応ソフトウェア【スマホ】LABEL DESIGN MAKER 2【パソコン】LABEL DESIGN MAKER
注意
※ 「ちいかわ」のイラストはスマートフォンアプリでのみご使用いただけます。
※iPadはiPhoneの互換モードで動作します。
※ Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
※ Mac、macOSは、Apple Inc.の米国及び各国での登録商標です。
※ Androidは、Google LLCの商標または登録商標です。
※ IOSは米国シスコの商標もしくは登録商標です。
※ Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の商標または登録商標です。
※ Instagramは、Instagram,LLCの商標または登録商標です。
※ QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※ その他の記載されている各会社名及び商品名は、一般に各社の登録商標または商標です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする