〈アキレス×スリープル共同企画〉高反発マットレス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 12925940 品番 a23375
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

〈国内メーカー2社が共同企画〉寝返りをサポートする高反発マットレス
ウレタンフォームメーカーの〈アキレス〉と〈スリープル〉が共同で企画したマットレス。
一般的なマットレスでは、腰や背中などの重い部分が沈み込みがちですが、高反発ウレタンは体を押し上げながら支え寝返りもしやすい。
体にやさしい高反発
布団・ベッドに重ねて使ってもOK!
マット厚8cm
吸水速乾生地使用でサラサラ快適な肌触り。
100%高密度高反発ウレタンフォーム使用
腰への負担を緩和。押さえても、沈み込みが少ない
高反発ウレタンの優れた体圧分散:体圧を分散しつつもマットが持つ反発力でしっかり押し上げ支えます。寝返りしやすく、快適な寝心地を保てます。
マットレスのかたさ:かため 160N(ニュートン)
吸水速乾:側生地は通気性に優れたポリエステルニット生地、汗を吸ってすばやく乾く吸水速乾生地使用!
カバーは取り外して洗えるから清潔。
収納用ベルト付き。

質量(kg)6.6 サイズダブル 反発度高反発 材質(中材)ウレタンフォーム 材質(側地)ポリエステル100% 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)140×195×8

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする