a33989 真空パック器「バキュームパッカー」 ファミリー・ライフ 12925985 a33989 真空パック器「バキュームパッカー」 ファミリー・ライフ 12925985 a33989 真空パック器「バキュームパッカー」 ファミリー・ライフ 12925985 a33989 真空パック器「バキュームパッカー」 ファミリー・ライフ 12925985

真空パック器「バキュームパッカー」

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12925985 品番a33989
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

まとめ買いした食材を真空パックして長期保存!
食材の美味しさをそのまま真空パック!調味料と一緒にパックすれば味の染みこみも早くなって便利。
酸化を防いで食材長持ち!
あっという間に真空&密封!
操作は簡単!吸引ボタンを2回押すと袋内の空気を吸引後に袋を密封します。柔らかいものは空気を抜かずに密封のみも可能
野菜も・魚も
カステラ等の柔らかいものは密封のみでもOK
スグ使えて便利!専用袋15枚付き
6ヶ月間保証書付き

付属品専用パック用袋(約15×25cm)×15枚、取扱説明書 材質ABS 質量(g)(約)700 タイプ本体 電源(V)AC100(50/60Hz) 温度(℃)接着部:約140 定格消費電力(W)85 時間シール:(吸引+シール)約35秒・(シール時)約10秒(周囲温度20度の場合) シール可能幅(mm)約300 吸引圧(kPa)約60(約450mmHg) 使用環境温度(℃)約0〜40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)38×5.4×6.8 コード長さ(cm)約140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする