30x8 ケーブルカバー アルミ ツツミ工業 12926264

ケーブルカバー アルミ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)8標準内径(Φmm)30注文コード12926264品番30x8
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質表/アルミシート、裏/グラスファイバーシート、面ファスナ/ナイロン長さ(m)8標準内径(Φmm)30質量(g/m)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接養生具(シート・フェンス等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする