ツツミ工業
ツツミ工業の 溶接養生具(シート・フェンス等)
ツツミ工業の ケーブルカバー
ケーブルカバー ナイロン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
10
標準内径(Φmm)
25
注文コード
12926395
品番
25x10
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・標準内径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ナイロン
厚さ(mm)
1.2
長さ(m)
10
標準内径(Φmm)
25
質量(g/m)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
フラット幅(mm)
100(±2)