ツツミ工業
ツツミ工業の 溶接養生具(シート・フェンス等)
ツツミ工業の ケーブルカバー
ケーブルカバー シリコンゴム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
10
標準内径(Φmm)
15(±1.5)
注文コード
12926517
品番
15x10
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・標準内径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
外皮/酸化第二鉄×シリコンゴム、内側/グラスファイバー高密織シート、面ファスナ/ナイロン
厚さ(mm)
2(±1)
長さ(m)
10
標準内径(Φmm)
15(±1.5)
質量(g/m)
258
フラット幅(mm)
85(±3)