30x8 ケーブルカバー シリコンゴム ツツミ工業 12926596

ケーブルカバー シリコンゴム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)8標準内径(Φmm)30(±1.5)注文コード12926596品番30x8
販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
材質外皮/酸化第二鉄×シリコンゴム、内側/グラスファイバー高密織シート、面ファスナ/ナイロン厚さ(mm)3(±1)長さ(m)8標準内径(Φmm)30(±1.5)質量(g/m)490フラット幅(mm)125(±3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接養生具(シート・フェンス等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする