曜日別特売
F-855【左勝手】 フロアヒンジ 800シリーズ 防火ドア用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12927175

 

F-855【左勝手】 フロアヒンジ 800シリーズ 防火ドア用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12927175
F-855【左勝手】 フロアヒンジ 800シリーズ 防火ドア用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12927175
F-855【左勝手】 フロアヒンジ 800シリーズ 防火ドア用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12927175
F-855【左勝手】 フロアヒンジ 800シリーズ 防火ドア用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12927175
F-855【左勝手】 フロアヒンジ 800シリーズ 防火ドア用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12927175
F-855【左勝手】 フロアヒンジ 800シリーズ 防火ドア用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12927175
F-855【左勝手】 フロアヒンジ 800シリーズ 防火ドア用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12927175

フロアヒンジ 800シリーズ 防火ドア用

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1台適合扉質量(kg)280以下タイプ中心吊り一方開き 左勝手注文コード12927175品番F-855【左勝手】
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

浅いスラブに対応する薄型タイプ。
閉扉速度調整は2バルブ方式。
本体移動調整型。
ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。
左右勝手があります。

用途防火ドア用タイプ中心吊り一方開き 左勝手仕様1本体移動調整型認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉質量(kg)280以下適合ドアサイズ2200×2400mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする