曜日別特売
HC-8KM【左勝手】 オートパワーヒンジ HC-8シリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12927261

 

HC-8KM【左勝手】 オートパワーヒンジ HC-8シリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12927261
HC-8KM【左勝手】 オートパワーヒンジ HC-8シリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12927261
HC-8KM【左勝手】 オートパワーヒンジ HC-8シリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12927261
HC-8KM【左勝手】 オートパワーヒンジ HC-8シリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 12927261

オートパワーヒンジ HC-8シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台注文コード12927261品番HC-8KM【左勝手】
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

中心吊り一方開き。開き角度は180°
コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。
防火ドア、排煙ドア等に対応。
開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。
調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。
U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。
左右勝手があります。

用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)36以上適合扉質量(kg)50以下適合ドアサイズ800×2100mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする