伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋・ラッピング用品
伊藤忠リーテイルリンクの レジ袋
弁当袋 乳白 バイオマス25%配合
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
12928137
品番
VBTB-LSWB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
【レジ袋有料化対象外・無料配布OK】 バイオマスポリエチレン25%配合の取っ手付きポリ袋(バイオマスマーク付)。たっぷりと詰め込めるしっかりとした作り。
用途
店舗用消耗資材。
材質
HDPE(バイオマス度25)
幅(mm)
220:マチ:130
厚さ(mm)
0.012
色
乳白
サイズ
S
高さ(mm)
350