弁当袋 乳白 バイオマス25%配合

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100枚) 注文コード12928146 品番VBTB-LLWB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【レジ袋有料化対象外・無料配布OK】 バイオマスポリエチレン25%配合の取っ手付きポリ袋(バイオマスマーク付)。たっぷりと詰め込めるしっかりとした作り。

用途店舗用消耗資材。 材質HDPE(バイオマス度25) 幅(mm)250、マチ:200 厚さ(mm)0.012 乳白 サイズL 高さ(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする