伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの ラップ・消耗品・食品包材
伊藤忠リーテイルリンクの 割箸/楊枝/調理用糸
伊藤忠リーテイルリンクの 割箸
竹丸箸 紙完封
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500膳)
仕様
楊枝:入り
注文コード
12928180
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
生育の早い竹材を使用しています。包装にバーコードとJANコードが入っている為、レジ登録も可能。
用途
飲食店などの業務用に。ピクニックやアウトドアにも。
仕様
楊枝:入り
材質
竹
長さ(mm)
200
タイプ
丸箸
包装
ポリ完封