質量(kg)52
容量(L)【くず箱】43
電源(V)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×300×700
機能オートスタート、モーター保護機能、オートフローストップ、オートストップ、オートパワーカットオフ、とびらスイッチ、オートリバース、ブレーカ
保証期間1年
定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚/ 8枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.6/5.7
定格時間30分
定格消費電力(W)(50/60Hz)390/390
細断寸法(mm)約2.3×18
投入口幅(mm)310/ A3サイズ
使用可能用紙サイズA3
細断形状ワンカットクロス
待機電力(W)約0
最大細断枚数(50Hz/60Hz)15枚/ 13枚:(A4PPC(64g/m2)
細断可能物ホッチキス
リバース機能オートリバース