MSシュレッダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12928225 品番D15C-V
参考基準価格(税別)¥358,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

2方向開閉が可能な扉
正面扉だけでなく、側面にも扉が付いています。2方向からくず袋の交換が可能なため、設置場所を選びません。また、一般的なデスクの高さの700mmと合わせているため、デスクの隣だけでなく、デスクとデスクの隙間に設置可能です。
抗菌操作スイッチ
多くの人が触れる操作スイッチに、抗菌コーティング剤で抗菌加工。誰でも安心してご利用いただけます。
省スペース設計
デスクサイドや役員室、スモールオフィス・ホームオフィスでも最適な省スペース設計です。コンパクトながらも充実の機能を備えたスマートモデルです。
くずならし機能(ローリングレベラー)
水車のように回転する2枚のプレートが細断くずを片寄りをなくすように均等にならし、さらに一定量のくずが溜まると隙間を埋めるようにならしていきます。これにより、くずこぼれを格段に軽減させます。
スリープ機能で環境対応
カッター停止から5分間経過すると待機電力を0Wにし、電力の消費を抑えるスリープ機能が搭載されています。

質量(kg)54 容量(L)【くず箱】37 電源(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×300×700 機能オートスタート、モーター保護機能、オートフローストップ、オートストップ、オートパワーカットオフ、とびらスイッチ、オートリバース、ブレーカ 保証期間1年 定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚/8枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.6/5.7 定格時間30分 定格消費電力(W)(50/60Hz)390/390 細断寸法(mm)約2.3×18 投入口幅(mm)310/A3サイズ 待機電力(W)約0 最大細断枚数(50Hz/60Hz)15枚/13枚:(A4PPC(64g/m2) 細断可能物ホッチキス
注意
※定格細断枚数・最大細断枚数・細断寸法は、細断する紙質・投入の仕方・設置環境等によって変動することがあります。
※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする