iHelp
iHelpの 防護服・保護服・特殊服
iHelpの 足カバー/脚絆
iHelpの シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
不織布作業衣 足カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
12928241
品番
BNW-J2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
足元の汚れ防止に。使い捨てで清潔的。
用途
清掃作業・ガーデニングなど異物の入り込みを防ぐ。
仕様
不織布使用
材質
【生地】ポロプロピレン【伸縮部】ゴム
色
ホワイト
サイズ
フリー
タイプ
作業用足カバー
入数
2足組
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。