充電式コードレス電動コーヒーミル oceanrichG3

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12928250 品番UQ-ORG3CBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

「oceanrich G3」は、1杯分のコーヒー豆(15g)が、約34秒で素早く挽けるパワフルなコーヒーミルです。ステンレス製の高品質ブレードが均一な挽き目を実現し、エスプレッソからフレンチプレスまで幅広い抽出方法に対応します。豆を挽く時間を短縮し、忙しい時間でもストレス無く日々のコーヒータイムを快適にします。

容量(g)
ホッパー:約30(最大投入量)
ガラスコンテナ:約110
付属品クリーニングブラシ、メジャースプーン、充電用Type-C-Type-Aケーブル、滑り止めシート、取扱説明書 材質本体外装:ABS、SUS、滑り止めシート:EVA、ブレード:SUS420、ガラスコンテナ:ガラス(耐熱温度60℃) 電源リチウム電池7.4V/800mAh 過充電保護あり 本体質量(g)約760 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×215 充電時間約1.5時間 保証期間1年 使用可能回数満充電でおよ9回〜10回(一杯15g〜30g、中挽き深煎り豆の場合)
注意
※電気装置部分は水洗い出来ません。ユニット刃部分、ガラスコンテナは水洗いすることができますが、十分乾かしてからご使用ください。錆びやカビの原因となります。
※ガラスコンテナは食器乾燥機には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする