真空ソフトグリッパー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじG3/8メネジ(アルミ製) 注文コード12928775 品番SG.S23DS70.SDS70.F.G38F.00
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はねじなど20種類から選べます 他の種類を見る

繊細で小型軽量なワークを掴むのに適した真空駆動のソフトグリッパーです。
食品を直接ピッキング可能です。
一体型で丈夫な構造になっており、軽量です。
真空度を調整することで、把持力を容易に調整可能です。
シリコン材質はFDA21CFRおよびEU1935/2004規格に準拠しており、金属検知可能です。

材質ワーク接触部:FDAシリコン(金属検知可) 寸法(mm)最大ワーク:29 使用温度範囲(℃)(ワーク接触部)-40〜200 内径(Φmm)29.3 ねじG3/8メネジ(アルミ製) 外径(Φmm)38.5 RoHS指令(10物質対応)対応 可搬質量(kg)最大:0.05 フィンガー数3本

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする