好川産業
好川産業の マスカー/養生シート・養生ボード
好川産業の マスカー/カッター
好川産業の マスカー
ルパンクーペマスカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
12928940
品番
256794
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
見切りが良くのり残りも少ない。
手切れ性良好なルパンクーペを使用しているマスカー。
重ね貼り・凹凸への密着性も良好です。
用途
養生、塗装、外装、内装、車輛、車両
色
ピンク
長さ(m)
20
テープ幅(mm)
16
シート幅(mm)
1100
テープ種類
不織布