好川産業
好川産業の マスカー/養生シート・養生ボード
好川産業の マスカー/カッター
好川産業の マスカー
EDLPコロナマスカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
12928958
品番
56401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
コロナ放電処理をしているのでマスカーに付着した塗料を飛び散りにくくし、はがす際等に塗装面を汚さず、後片付けが楽々
長さ(m)
25
シート幅(mm)
550
用途
養生、塗装、屋外
色
緑
テープ幅(mm)
16
テープ種類
布