SecuSTATION
SecuSTATIONの 防犯カメラ
SecuSTATIONの 防犯カメラ本体
SecuSTATIONの 防犯用カメラ
SecuSTATION 防犯カメラ ソーラーパネル一体型トレイルカメラ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(GB)
64GB内蔵
注文コード
12929257
品番
SC-MB63-64GB
参考基準価格(税別)
¥32,720
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
スマホ対応で設置もかんたん。防犯カメラに必要な機能がすべて揃ったトレイルカメラ。
画素数
【動画】400万画素【静止画】3200万画素
使用場所
屋内外
画角
対角:72°
容量(GB)
64GB内蔵
赤外線ライト
【夜間赤外線LED】ぼんやり光る赤外線
ストレージ
【microSDカード】最大256GB
注意
※スマホで映像確認ができるのは、カメラ設置場所から約5m範囲まで。(遠隔監視は出来かねます。)