SecuSTATION
SecuSTATIONの 防犯カメラ
SecuSTATIONの 防犯カメラ本体
SecuSTATIONの 防犯用カメラ
SecuSTATION パンチルト防犯カメラ500万画素コンパクトモデル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(GB)
32GB内蔵
注文コード
12929291
品番
SC-MF45A-32GB
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
常時電源式のため安定録画。カメラのケーブルの長さが約3mで電源から遠い場所にも設置できるようになりました。
角度(°)
【パンチルト】水平 350・垂直90
対応
夜間フルカラー撮影・発光LED
防塵防水性能
IP65
マイク/スピーカー
内蔵:双方向会話対応
画素数
500万画素
使用場所
屋内外
容量(GB)
32GB内蔵
ストレージ
【microSDカード】最大128GB
注意
※ご使用には必ずインターネット環境(Wi-Fi2.4GHz)とスマートフォンが必要です。