八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの 座金組込ねじ
八幡ねじの ナベ
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全74種類を一覧で見る
内容量
1パック(8本)
注文コード
12929458
品番
M3X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
ピッチ
0.5
十字穴番号
2
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理
三価クロメート
頭部形状
ナベ組込
厚さT(mm)
平座金:0.5
首下長(mm)
l:55
外径D1(Φmm)
平座金:6
外径D2(Φmm)
ばね座金:5.5
穴の形状
十字穴
頭部径dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭部厚K(mm)
2