(+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8本) 注文コード 12931917 品番 M3X93
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 ピッチ0.5 十字穴番号2 種類P=2(SW組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 首下長(mm)l:93 外径D1(Φmm)ばね座金:5.5 穴の形状十字穴 頭部径dk(mm)5.5 ねじの呼びM3 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部厚K(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
機器の部品取り付け用
その他業種

ネジを外す時にビス穴をなめてしまい取り外しが出来なくなってしまい近くのホームセンターをいくつか探しましたがどこにもなく、色々探してようやく見つけました。モノタロウ様にはこの様な特殊なネジを扱って頂き大変感謝しています。
これからもこの様な商品を扱って頂けたらと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする