八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの 小ねじ
八幡ねじの アプセット小ねじ
(+)六角アプセット 三価クロメート (少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1パック(4本)
注文コード
12932669
品番
M5X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途
機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質
鉄
ピッチ
0.8
十字穴番号
2
表面処理
三価クロメート
頭部形状
六角アプセット
首下長(mm)
l:8
二面幅S(mm)
8
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭部厚K(mm)
3.5