(+)六角アプセット P-3 ユニクロめっき (少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4本) 注文コード 12933141 品番 M6X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。 材質 ピッチ1 十字穴番号3 種類P=3(SW、W付) 表面処理ユニクロめっき 頭部形状六角アプセット 厚さT(mm)平座金:1 首下長(mm)l:12 外径D1(Φmm)平座金:13 二面幅S(mm)10 外径D2(Φmm)ばね座金:11.5 穴の形状十字穴 ねじの呼びM6 頭部厚K(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする