こまめだワン

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(40枚) 注文コード 12933596 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

こまめに交換していつも清潔

マルチカラー 質量(g)1000 タイプワイド 縦(mm)440 横(mm)600
注意
※袋からシートを取り出し、折り目を伸ばすようにして丁寧に広げてください。シートの広げ方:折りたたんであるシートを床に置き、置いたまま丁寧に両手で広げてください。誤った広げ方:シートを持ったまま振って広げたり、手荒に扱うと、シートの中身(吸収シート)のズレやこぼれ、またシートを使用の際、尿モレの原因となりますので十分ご注意ください。
※ポリシート面を下にして、トイレの場所の床またはペットのトイレ用トレーに敷いてください。
※ペットが使用したら、吸収した尿量やお客様の生活環境に応じて新しいシートにお取り替えください。尿量が多い場合や複数飼育の場合は、トイレの衛生を保つため早めの交換をお勧めします。
※ペーパーシートは、季節や湿度により吸水量が多少異なることがあります。※ペットの尿量やニオイは、体調、飲水量、食べ物等の飼育環境により異なります。
※袋からシートを取り出すときは、シートを傷つけないようにご注意ください。
※本製品をハサミ等で切らないでそのままご使用ください。中身のこぼれや尿モレの原因となります。
※ペットがまわりを汚してしまう場合があるので、汚れてもかまわない場所に敷いてください。
※紙製品ですので、火気の近くでは使用しないでください。
※シートに付着した大便は、必ず取り除いてご家庭のトイレに始末してください。地域によって処理方法が異なる場合があります。その際には、お住まいの地域のルールに従って処理してください。
※本製品は食べられません。ペットが噛んだり食べたりしないよう注意してください。
※万一、誤って人やペットが飲み込んだり、中身が目に入った場合は、医師や獣医師にご相談ください。
※伸縮性のある素材を使用しているため、表示寸法と実際の寸法とは若干異なる場合があります。
※本製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-19
用途:
猫のおしっこ
その他業種

すぐに交換できるお値段なので一回一回交換できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする