ダブルストップ小型犬用Fフローラル

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(58枚) 注文コード 12933648 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

2層の吸収体でしっかり吸収、さわやかな香りをプラス。ふんわりワンポイント吸収で濡れ足ストップ。炭パワーでニオイをストップ。

用途犬・猫・小動物などのトイレ用ペーパーシート マルチカラー 質量(g)2400 タイプワイド 縦(mm)440 横(mm)600
注意
※用途以外には使用しないでください。
※本製品の特性上、表面材及び吸収体が柔らかく、噛んだり引っ掻いたりすると製品が破れ中身が飛び散ることがあるため、トイレシートで遊ぶ癖のあるペットには使用をお控えください。
※袋からシートを取り出すときは、シートを傷つけないようにご注意ください。
※本製品をハサミ等で切らないでそのままご使用ください。中身のこぼれや尿モレの原因となります。
※ペットがまわりを汚してしまうことがあるので、汚れてもかまわない場所に敷いてください。
※濡れたシートの上から物を置いたり、色の付いた面を下に向けて使用しないでください。
※紙製品ですので、火気の近くでは使用しないでください。
※シートに付着した大便は、必ず取り除いてご家庭のトイレに始末してください。地域によって処理方法が異なる場合があります。その際には、お住まいの地域のルールに従って処理してください。
※本製品は食べられません。ペットが噛んだり食べたりしないよう注意してください。
※万一、誤って人やペットが飲み込んだり、中身が目に入った場合は、医師や獣医師にご相談ください。
※本製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-12
用途:
ペットショップへ提案
YAファブリック 様 (卸売・小売業)

吸水量があり香りも程よい。
使いやすくてペットホテルでも好評です。
また購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする