不要な時はフラットに収納
キャンプでもレジャーでも、あらゆるシーンで大活躍。
見てCOOL!使って便利な”外映え”ソフトクーラーボックス。
高品質でタフなD600生地を採用。
PEVA素材で、内側防水仕様。お手入れしやすい構造。
蓋裏に大きめメッシュポケット付。
36時間持続する保冷力。※自社テスト済み。
フラット収納※薄さ約8cmまでフラットになります!
2色展開でカジュアルでも本格ギア使いでも。
デザイン性のある形状と色味で、室内で見せる収納にも!
350ml缶で約30本。500mlペットボトルで約14本のちょうど良い収納量。
見てCOOL!使って便利な”外映え”ソフトクーラーボックスの登場です。
保冷はもちろん保温効果も有り!食品の温度をキープしたり、ギアの収納などにも大活躍。
従来のクーラーボックスの形の概念を一掃した円柱形は、中にあるものを取り出す時に、4辺を開かず出し入れが可能。
また、大きな物の収納時にはガバッと開くので、ストレスなく取りあつかえます。
内側にシルバーのPEVA素材を使用し、超音波溶着で接合。(内部からの摩擦発熱を使って溶着)
仕上がりが美しく防水効果も抜群です。
内部で氷が溶けたり液体がこぼれても、直接中性洗剤等で洗浄をすることができ、お手入れが簡単。
蓋裏全面には、ファスナー付きの大きめメッシュポケット。
保冷剤を入れたり、細かなカトラリーや部品を小分けにして収納することができます。
高さは最大約265mmですが、サイドの調整ベルトで可変するので、ピッタリ収納したい物にも対応できます。
デザイン性が高く、お部屋の"見せる収納"にもGOOD!
レゴなどの細かなおもちゃ収納〜ブランケットやぬいぐるみまで。
中身を柔らかいものでいっぱいにすれば、お子さまの簡易なチェアーがわりにもなります。
また、型崩れをしないようにワイヤースプリングを内蔵しているので、帽子やキャップ等の収納にもオススメ。
使うときはスプリング機能でワンアクションで円柱形に。
使用しない時も、ワンアクションでフラットに。約8cmの薄さになるので、ショッピングなどの持ち出し、車のトランクや収納棚などにかさばらずに保管ができます。