曜日別特売
M8X20 (+)六角アプセット P-3 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ 12933701

M8X20 (+)六角アプセット P-3 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ 12933701
M8X20 (+)六角アプセット P-3 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ 12933701

(+)六角アプセット P-3 ユニクロめっき (少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ねじの呼びM8
首下長(mm)l:20
ピッチ1.25
内容量1パック(4本)注文コード12933701品番M8X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途
機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。
材質ピッチ1.25十字穴番号3種類P=3(SW、W付)表面処理ユニクロめっき頭部形状六角アプセット厚さT(mm)平座金:1.6首下長(mm)l:20外径D1(Φmm)平座金:18二面幅S(mm)13外径D2(Φmm)ばね座金:14.5穴の形状十字穴ねじの呼びM8頭部厚K(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする