曜日別特売
1CS 30X90°XS 1枚刃面取りカッター ストレートシャンク プラス工具 12933727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1CS 30X90°XS 1枚刃面取りカッター ストレートシャンク プラス工具 12933727
1CS 30X90°XS 1枚刃面取りカッター ストレートシャンク プラス工具 12933727
1CS 30X90°XS 1枚刃面取りカッター ストレートシャンク プラス工具 12933727

1枚刃面取りカッター ストレートシャンク

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径D(Φmm)30
シャンク径(Φmm)12
全長(mm)96
内容量1本注文コード12933727品番1CS 30X90°XS
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ドリル・面取り用・ 薄板用の1枚刃の面取りカッターです。

用途
鋳鉄、アルミ合金の加工
刃数1全長(mm)96切刃形状1枚刃シャンク径(Φmm)12刃先角度(°)90材質SKH55シャンク長(mm)64加工径(mm)8~30コーティングノンコート刃径D(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする