※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プラス工具
プラス工具の 面取り・バリ取り
プラス工具の 面取りカッター
プラス工具の カッター(カウンターシンク)
1枚刃面取りカッター ストレートシャンク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12933754
品番
1CS 60X90°XS
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ドリル・面取り用・ 薄板用の1枚刃の面取りカッターです。
刃数
1
全長(mm)
132
切刃形状
1枚刃
シャンク径(Φmm)
12
刃先角度(°)
90
材質(刃)
SKH55
用途
鋳鉄、アルミ合金の加工
シャンク長(mm)
74
加工径(mm)
17〜60
刃径D(Φmm)
60