※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
プラス工具
プラス工具の 面取り・バリ取り
プラス工具の 面取りカッター
プラス工具の カッター(カウンターシンク)
3枚刃面取りカッター S軸 TINコーティング
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12933867
品番
3CS-T 12.4X90°XS
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
全長(mm)
56
刃数
3
シャンク径(Φmm)
8
切刃形状
3枚刃
刃径(Φmm)
12.4
材質(刃)
SKH55
先端径(Φmm)
2.8