※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3CS-T 16.5X90°XS 3枚刃面取りカッター S軸 TINコーティング プラス工具 12933876 3CS-T 16.5X90°XS 3枚刃面取りカッター S軸 TINコーティング プラス工具 12933876 3CS-T 16.5X90°XS 3枚刃面取りカッター S軸 TINコーティング プラス工具 12933876

3枚刃面取りカッター S軸 TINコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12933876 品番 3CS-T 16.5X90°XS
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
全長(mm)60 刃数3 シャンク径(Φmm)10 切刃形状3枚刃 刃径(Φmm)16.5 材質(刃)SKH55 先端径(Φmm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする