竹内工業
電磁波吸収シート
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
12934690
品番
SU02(TN)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
電磁波ノイズ対策製品
用途
・初期透磁率150。透磁率特性に優れています。
・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。
・シートが薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。
長さ(mm)
297±1
幅(mm)
210±1
厚さ(mm)
0.2±0.04
使用温度範囲
-25~90
引張強度
30MPa以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※携帯電話、テレビ、デジタルビデオカメラ、ノートパソコン、ゲーム機等の電磁波対策に使用されております。
※基板周辺のシールドケースやケーブル等にも貼り付けて使用できます。