曜日別特売

電磁波吸収シート

電磁波吸収シート - 竹内工業

電磁波ノイズ対策製品

用途
・初期透磁率150。透磁率特性に優れています。
・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。
・シートが薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。
長さ(mm)297±1幅(mm)210±1使用温度範囲-25~90引張強度30MPa以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※携帯電話、テレビ、デジタルビデオカメラ、ノートパソコン、ゲーム機等の電磁波対策に使用されております。
※基板周辺のシールドケースやケーブル等にも貼り付けて使用できます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12934665SU005(TN)0.05±0.02
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
12934681SU010(TN)0.1±0.03
オープン
3,098
3,408(税込)
22日以内出荷
返品不可
12934690SU02(TN)0.2±0.04
オープン
5,198
5,718(税込)
22日以内出荷
返品不可
12934699SU03(TN)0.3±0.05
オープン
6,298
6,928(税込)
22日以内出荷
返品不可
12934708SU05(TN)0.5±0.05
オープン
8,298
9,128(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする