※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC 50X90°XS 面取りカッター プラス工具 12934786 MC 50X90°XS 面取りカッター プラス工具 12934786

面取りカッター

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先角度(°)90 注文コード12934786 品番MC 50X90°XS
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は寸法A・刃先角度・テーパーNo.など40種類から選べます 他の種類を見る

アルミ・非鉄・プラスチック用のテーパーシャンクの面取りカッターです。

用途アルミ合金の加工 材質SKH51 全長(mm)156 シャンク径(Φmm)12 シャンク長(mm)80 刃径(Φmm)50 加工径(mm)25〜48 コーティングノンコート 刃先角度(°)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25704778
2023-12-25
用途:
面取りに使用
株式会社ニューネクスト 様 (製造業)

予想していた通りの切れ味でこれといった問題はないです。

対象商品:
25704753
2020-11-23
用途:
パイプの内面取り
製造業

30x60度,40x60度をTS2に出来ませんか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする