WD-40 MUP防錆潤滑剤

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(400mL) 注文コード 12934847 品番 WD007
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

●WD-40マルチユーズプロダクト(MUP)は、ヒンジ、ホイール、ローラー、チェーン、ギアなどの可動部に使用する潤滑剤です。
●工具やスポーツ用品などをサビや腐食から保護します。
●ナット、ボルト、バルブ、ロックなどの腐食部品に浸透し、固着を解きます。●接着剤、腐食、塗料を素早く除去します。
●水没したエンジン、スパークプラグ、電動工具などの機器を復元するために湿気の下に侵入し金属を保護します。

用途
●きしみ止めに。
●水分の除去に。
●汚れを落とし表面の保護に。
●錆びた部分を緩め滑らかに。
●粘着によるべたつきの除去に。
琥珀色 容量400mL 使用温度範囲(℃)-42〜148 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状非水溶性
関連資料:引火点の違い(0.33MB)引火点の違い(0.33MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※使用前に缶をよく振って下さい。
※可燃性の高いエアゾール商品です。
※容器の缶が凹みやすくなっております。ご了承いただければ幸いです。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12934847
2025-12-08
用途:
扉の軋み 雨戸の快適な滑り
建設業・工事業

潤滑油として とても良い サッシの滑り使い
馴染みが良いので 非常に良い商品
油汚れ落としに使えるので助かります

2025-10-23
用途:
銃器のクリーニング
不動産業

銃器のクリーニングといえばこれ、リピートしてます
モノタロウ内で一番たくさん購入してるのがこれです!
サイズの種類も多くて良いです

2025-09-22
用途:
トラックの整備

この商品は本来は潤滑剤ですが当社は光沢剤として使用してます。
後の紫外線等の悪影響も無く光沢の持続、経年劣化の保護等長期に使用してます。
潤滑剤としては今一(ごめんなさい)ですが、用途に応じて使用すれば最高のお品です。

2025-10-06
用途:
3Dプリンタの潤滑剤
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

BambuLab A1で指定の潤滑剤です。似たような製品があるので、注意が必要です。直接油を塗るよりも手軽です。

2025-05-07
用途:
バイクのチェーン清掃や各ボルトのかじり防止

錆止めやいろいろな個所の潤滑、清掃に使用しています。

対象商品:
12934847
2025-01-26
用途:
猟銃の錆防止と摺動部のメンテナンス

大概の方は5-56を使っていますが埼玉の有名な銃砲店の社長がお勧めしていたので購入しました。
防錆能力に期待します。

1人が参考にしています
2024-11-14
用途:
製造現場の機械メンテ

「液体状のシリコン厳禁」の製造工程の為、潤滑油は限定されています。昔からこの製品を指定で使用しています。これさえ買っておけば安心の一本です。

1人が参考にしています
2024-10-23
用途:
バイク ゼファー750 メンテナンス
建設業・工事業

使用時のオイルの香りにうっとり
プロの整備士の様な気分になりました

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする