充電式防じんミニサンダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12935364 品番BO480DRG
参考基準価格(税別)¥54,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き 回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000 パッド寸法(mm)112×102 ペーパー寸法(mm)面ファスナ式:114×102、クランプ式:114×140 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)実用充電:約27/フル充電:約40
関連資料:(2.19MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする