※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の ガス配管部材
SUGICO(スギコ)の ガス機器パーツ
ホースエンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12935365
品番
TO-816-1
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
Rcネジをホースエンドの変換できます。
材質
ステンレス(SUS430)
全長(mm)
35
ねじ
R1/8
呼び
1/8×3/8
タケノコ径(Φmm)
【内径】7
タケノコ外径(Φmm)
11.5
関連資料:
寸法図(0.06MB)