マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 研削/研磨
マキタの サンダー/ポリッシャー
充電式防じんミニサンダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12935389
品番
BO483DRG
参考基準価格(税別)
¥55,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
付属品
バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF/ケース付き
回転数(min
-1
[r.p.m])
高速:14000、低速:11000
パッド寸法(mm)
112×190
ペーパー寸法(mm)
四角タイプ:114×102、三角タイプ:96×96
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
実用充電:約27/フル充電:約40
関連資料:
(2.19MB)