マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 研削/研磨
マキタの サンダー/ポリッシャー
充電式防じんミニサンダ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12935398
品番
BO483DZ
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
付属品
バッテリー・充電器別売
回転数(min
-1
[r.p.m])
高速:14000、低速:11000
パッド寸法(mm)
112×190
ペーパー寸法(mm)
四角タイプ:114×102、三角タイプ:96×96
関連資料:
(2.19MB)
注意
※バッテリ・充電器別売り