付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタ
セット内容本体、バッテリBL4025×1本、急速充電器DC40RA
長さ(mm)1106
幅(mm)113
質量(kg)1.8(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
色ホワイト
高さ(mm)177
電圧(V)直流36
吸込仕事率(W)パワフル:100/強:60/標準:35/エコ:15
集塵容量(L)0.25
機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト
連続使用時間(分)パワフル:約16、強:約25、標準:約40、エコ:80
使用電池リチウムイオンバッテリ
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)36
集塵方式サイクロン一体型
充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)
使用可能時間(分間)パワフル:約16/強:約25/標準;約40/エコ:約80
適合バッテリーBL4025
商品タイプ本体+バッテリー